Lille boltsaks 390 mm

Art.-nr.: 731900 390
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 390 mm
Til enkeltstave op til 19 HRC og 800 N/mm2 7 mm
Til enkeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm2 5 mm
Til enkeltstave op til 48 HRC og 1600 N/mm2 4 mm
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 731900 390
EAN/GTIN 4005887007506
Producentnummer 87433020

Betegnelse

Udførelse:

Meget præcist knivhoved til op til 25% lavere kraftanvendelse til klipning. Lille, meget handy model med ergonomisk optimerede kunststofgreb.

Materiale:

Kæber i krom-vanadium-specialstål, sejhærdet i høj kvalitet.