Kleine boutenschaar 390 mm

Artikelnummer: 731900 390
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 390 mm
Voor enkeldraads tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 7 mm
Voor enkeldraads tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 5 mm
Voor enkeldraads tot 48 HRC resp. 1600 N/mm2 4 mm
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 731900 390
EAN/GTIN 4005887007506
Nummer fabrikant 87433020

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurige messenkop voor een maximaal 25% lagere benodigde snijkracht. Klein, bijzonder handzaam model met ergonomisch geoptimaliseerde kunststof grepen.

Materiaal:

Messen van hoogwaardig getemperd chroom-vanadiumstaal.