Malá řezačka čepů, Celková délka: 390mm

Artiklové číslo: 731900 390
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nůžky na čepy / řezače rohoží
Celková délka L 390 mm
Vhodné pro Jednotlivé pruty do 19 HRC nebo 800 N/mm²; Jednotlivé pruty do 48 HRC nebo 1600 N/mm²; Jednotlivé pruty do 40 HRC nebo 1200 N/mm²
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Průměr max., Jednotlivé pruty do 40 HRC nebo 1200 N/mm² 5 mm
Průměr max., Jednotlivé pruty do 19 HRC nebo 800 N/mm² 7 mm
Průměr max., Jednotlivé pruty do 48 HRC nebo 1600 N/mm² 4 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Barva červená; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Povrch lakované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 731900 390
EAN / GTIN 4005887007506
Číslo výrobce 87433020
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vysoce přesná nožová hlava až o 25 % menší námaha při oddělování. Malý, ergonomický model s optimalizovanou plastovou rukojetí.

Materiál:

Nůž z chromvanadiové speciální oceli, velmi kvalitně kalený.