Stor pressetang, Type: 50

Art.-nr.: 729970 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning ingen energiforsyning
Farve rød; sort
Tværsnit, min., ikke-isoleret kabelsko og forbinder 6 mm2
Tværsnit maks., ikke-isoleret kabelsko og forbinder 50 mm2
Udførelse 2K-skaft
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype crimptang
Egnet til ikke-isoleret kabelsko og forbinder
Egenskaber drejelige kæber; stop tilgængeligt
Længde i alt 380 mm
Vægt, samlet 1.500 g
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 729970 50
EAN/GTIN 8014212198730
Producentnummer MPR50I
Producent/ansvarlig person Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt hoved med udveksling og indbyggede, drejelige profilskiver. Ben med kunststofgreb. Tværsnitsidentifikation kan ses på profilskiverne.
Med innovativ i-sammenpresning, velegnet til kabler med flere ledere, flere komprimerede ledere og fine ledere. Ved hjælp af i-sammenpresningen opnås der tilspændingsværdier langt over normale krav.

Anvendelse:

Til ikke-isolerede rørkabelsko og rørforbindere (normaludførelse).

Bemærk:

Passer ikke til pressekabelsko iht. DIN samt til franske CNF-kabelsko.
Pressetænger til DIN- og franske CNF-kabelsko fås på forespørgsel.