Stor pressetang 120

Art.-nr.: 729970 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ledertværsnit 10 mm2 - 120 mm2
Vægt 3,7 kg
Hel længde 535 mm
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729970 120
EAN/GTIN 8014212199263
Producentnummer MPR120I

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt hoved med udveksling og indbyggede, drejelige profilskiver. Ben med kunststofgreb. Tværsnitsidentifikation kan ses på profilskiverne.
Med innovativ i-sammenpresning, velegnet til kabler med flere ledere, flere komprimerede ledere og fine ledere. Ved hjælp af i-sammenpresningen opnås der tilspændingsværdier langt over normale krav.

Anvendelse:

Til ikke-isolerede rørkabelsko og rørforbindere (normaludførelse).

Bemærk:

Passer ikke til pressekabelsko iht. DIN samt til franske CNF-kabelsko.
Pressetænger til DIN- og franske CNF-kabelsko fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele