Velké lisovací kleště, Typ: 50

Artiklové číslo: 729970 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro neizolovaná kabelová oka a spojky
Celková délka 380 mm
Označení výrobce Große Presszange, Typ: 50
Hmotnost celkem 1 500 g
Pohon ruční
Zásobování energií Žádné napájení
Barva červená
Průřez min., neizolovaná kabelová oka a spojky 6 mm2
Průřez max., neizolovaná kabelová oka a spojky 50 mm2
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu lisovací kleště
Vlastnosti Otočné čelisti
Nucené blokování k dispozici ne
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729970 50
EAN / GTIN 8014212198730
Číslo výrobce MPR50I
Výrobce/odpovědná osoba Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Popis

Provedení:

Silná hlava s převodem a vestavěnými, otočnými profilovými kotouči. Trubková ramena s plastovými rukojeťmi. Přiřazení průřezu je viditelné na profilovaných kotoučích.
S inovativním lisováním typu i vhodným pro vícedrátové, vícedrátové bezmezerové a tenkodrátové kabely. Díky tomuto způsobu lisování se dosahuje takových hodnot pevnosti spojů, které značně přesahují běžné požadavky.

Použití:

Na neizolovaná kabelová oka a spojky trubek (normální provedení).

Poznámka:

Nehodí se na lisovaná kabelová oka dle DIN a francouzská kabelová oka CNF.
Lisovací kleště na kabelová oka pro DIN a francouzská kabelová oka CNF jsou k dodání na poptávku.