Grote perstang 120

Artikelnummer: 729970 120
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor draaddoorsnede 10 mm2 - 120 mm2
Gewicht 3,7 kg
totale lengte 535 mm
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729970 120
EAN/GTIN 8014212199263
Nummer fabrikant MPR120I

Omschrijving

Uitvoering:

sterke kop met overbrenging en ingebouwde, draaibare profielschijven. Buisarmen met kunststof handgrepen. Actieve doorsnede zichtbaar op de profielschijven.
Met innovatieve i-persing, geschikt voor meerdraads, meerdraads gecomprimeerde en fijndraads kabels. Door de i-persing worden aanhaalwaarden bereikt die ver boven de normale vereisten liggen.

Toepassing:

voor niet-geïsoleerde buiskabelschoenen en buisverbinders (normale uitvoering).

Tip:

niet geschikt voor perskabelschoenen volgens DIN en voor Franse CNF-kabelschoenen.
Perstangen voor DIN- en Franse CNF-kabelschoenen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen