Multifunktionstang 225 mm

Art.-nr.: 729701 225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.379 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 225 mm
Til ledertværsnit 1,5 – 6 mm2; 0,35 – 1 mm2
Afisolering til leder-⌀ 6 mm2
Afskærer til gevindbolte M2,6 – M5
af afisoleringsfunktion ja
med skærefunktion ja
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729701 225
EAN/GTIN 4067263499572

Betegnelse

Udførelse:

Tanghus af fladt stål, sortmalet, håndtag med plastikgreb og åbningsfjeder. Crimp til 0,35 – 1; 1,5 - 6 isolerede / ikke-isolerede stik / forbindelser og 7 - 8 mm autotændingsterminaler. Afskærer med gevind til bolte M2,6 – M5. Afstryger 0,5 – 6 mm2. Udskæring af bløde Cu- og Al-tråde. Lang riflet klemmespids til arbejde på steder med begrænset plads.

Anvendelse:

Til afisolering, afskæring, presning osv.; primært ved reparationer.