Multifunctionele tang 225 mm

Artikelnummer: 729701 225
op aanvraag
Op voorraad
3.380 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 225 mm
Voor draaddoorsnede 1,5 – 6 mm2; 0,35 – 1 mm2
Strippen voor draad-⌀ 6 mm2
Afsnijder voor tapbouten M2,6 – M5
met stripfunctie ja
met snijfunctie ja
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729701 225
EAN/GTIN 4067263499572

Omschrijving

Uitvoering:

Tanglichaam van plat staal, zwart gelakt, arm met kunststof greepmateriaal en een openingsveer. Crimpen voor 0,35 – 1; 1,5 – 6 geïsoleerde / niet-geïsoleerde stekkers / verbindingsstukken en 7 – 8 mm autostartklemmen. Afsnijder met schroefdraad voor bouten M2,6 – M5. Stripper 0,5 – 6 mm2. Snijkanten voor zachte Cu- en aluminium-draden. Lange getande klemneus voor het werken in krappe ruimtes.

Toepassing:

Voor strippen, afsnijden, persen etc., hoofdzakelijk bij reparatiewerkzaamheden.