{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 225 mm | |
för ledararea | 1,5 – 6 mm2; 0,35 – 1 mm2 | |
Avisolering för ledar-⌀ | 6 mm2 | |
Klippskär för gängad bult | M2,6 – M5 | |
med avisoleringsfunktion | Ja | |
med klippfunktion | Ja | |
Produktslag | Presstång |
Artikelnummer | 729701 225 | |
EAN/GTIN | 4067263499572 |