Elektronisk momentnøgle med indbygget vinkelmåler

Art.-nr.: 7295-2STAC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Maks. moment 650 Nm
Samlet længde L 1.141 mm
Drivfirkant 3/4 tommer
Holder til indstiksværktøj 14×18 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7295-2STAC
EAN/GTIN 4000896215461
Producentnummer 7295-2STAC
L-nummer L60140 4654
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Til præcisionsskruesamlinger med drejningsmoment/rotationsvinkel, hvor der kræves høj nøjagtighed eller dokumentation, f.eks. Motorkomponenter, især cylinderhovedskruer, maskinkonstruktion med øgede krav (f.eks. Robotteknologi osv.)
  • Smart teknologi - klar til Industri 4,0
  • Inkl. Push-in vendbar skralde 6406 ydre firkant 20 =3Forhåndsspærring 4
  • Længde med / uden indsætningsværktøj: 1217 mm / 1141 mm
  • HAZET Smart teknologi bestående af SmartTAC app og Bluetooth 4,1 Low Energy interface (produktgruppe 7000-2 STAC kan være underlagt nationale godkendelsesbegrænsninger). Problemfri live dataudveksling til visning af skruesekvensen på mobile enheder, såsom smartphones (smartwatches) og tablet-pc'er. USB-C interface til programmering af momentvinkelnøgler og dokumentation af tilspændingsdata via laptop og PC med SmartTAC-Tool 7910-STAC software.
    Alle STAC momentvinkelnøgler kan også anvendes autonomt uden SmartTAC App
  • Unikt ergonomisk, brugerorienteret HAZET design af hele værktøjet til professionel brug
  • Ved at reducere størrelsen og integrere brættet i hovedrøret, er der skabt dimensioner, der muliggør små drejningsmoment / vinkel af rotation skruenøgler fra 1 Nm
  • Beskyttelsesklasse IP 40
    skærm og membrantastatur stænktæt
  • USB-C-stik til opladning af batteriet direkte i værktøjet
  • Inklusive et kommercielt tilgængeligt, udskifteligt Li-Ion batteri, type 14650 / 3,7 Volt, kan oplades direkte på værktøjet via USB-C stik
  • Inkluderer 1 meter USB 3,1 / A-C kabel
Funktioner: 7000 STAC
  • Stort OLED-display med høj kontrast, let at læse, dæmpbart og 180 graders drejeligt
  • Målt værdi vises i 13 mm skriftstørrelse inklusive et OK / Ikke OK Evaluering af skruehus
  • Drejningsmomentets afvigelse til højre og venstre: Fra ± 1 % / ± 1 ciffer
  • Visning af rotationsvinklens afvigelse til højre og venstre: ± 1 % / ± 1
  • Tilføjelse af rotationsvinkelområdet: 0 til 999 grader
  • Drejningsmomenttolerance for OK-display (grøn): Justerbar ± 1 til 10%
  • Rotationstolerance for OK display (grøn): Kan indstilles 1 til 90 grader
  • Justerbare drejningsmomentenheder: Nm, lbf ft, lbf in eller kgf m.
  • Effektiv længde til andre indsætningsværktøjer kan indstilles/programmeres 0 til 250 mm
    (forudsætning for korrekt drejningsmoment/rotationsvinkel)
  • 4-dobbelt signalering af skruesekvensen med akustisk signal (buzzer), vibration, kontinuerligt numerisk display og, fra enhver position, synligt 360-graders LED-display med ″trafiklysfunktion″
  • Tærskel, niveau for forvarsel: Justerbar 50 til 99%
  • Justerbar signalering, on/off akustisk signal (buzzer) og vibration
  • Nulstil funktion, nulstil til fabriksindstillinger
  • Standbytid: Kan indstilles fra 1 til 10 minutter
  • Batteri- og hukommelsesvisning
  • Hukommelse inklusive dato og klokkeslæt: Op til 3000 målinger
  • Programmering af parametersæt og sekvensdiagrammer: 25 og 25
  • 2 kontrolfunktioner: Programmerbar momentstyring til vinkeltilspænding og vinkelstyring til momenttilspænding
  • Lås funktionsmenuen for at forhindre uautoriseret justering med en selvvalgbar firecifret kode
  • Viser softwareversionen med serienummer, kalibreringsdato og servicedisplay/brugstæller
  • Menu sprog: Tysk, engelsk, fransk, italiensk, kinesisk
  • Programmerings- og evalueringssoftware til bærbar pc og pc 7910-STAC (mod betaling)
  • SmartTAC app til Android og Apple iOS enheder til serie 7000-2 STAC (gratis download)
  • SmartTAC Torque/Angle of Rotation skruenøgler fra 7000-2 STAC serien med Bluetooth interface har en gyldig radio godkendelse i alle EU-lande, Schweiz, Norge, Kina, Indien, I Sydkorea, Mexico og Tyrkiet. Radiogodkendelserne fra Sydafrika, USA og Canada er i øjeblikket under forberedelse.
    Andre lande på forespørgsel
  • For lande uden radioregistrering tilbyder vi SmartTAC Torque / vinkel af rotation nøgler i 7000-5 STAC serien uden Bluetooth interface . Disse kan sluttes til en bærbar computer og pc via en USB-forbindelse og tilsluttes til programmerings- og evalueringssoftwaren (ekstraudstyr). SmartTAC-appen til mobile enheder kan ikke bruges på grund af manglende Bluetooth-grænseflade
  • Med Bluetooth-funktion
  • Testet i henhold til din en ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, ark 2
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk indsats 14 x 18 mm, kvadratisk massiv 20 mm (3/4 tommer)
  • Mål / længde: 1141 mm
  • Nettovægt (kg): 4,6 kg
  • Nm min.-max: 65 - 650 Nm
  • min.-max: 48 - 480 lbf.ft
  • Tolerance: 1%
  • Effektiv længde af momentnøglen min.-max. L1 mm: 1085,00 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 5,9-58,7 kg
  • Antal tænder: 72 (driftsvinkel 5 grader)
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 44 mm

Leveringsomfang:

  • 6406