{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 3,7 V | |
| Indice de protection IP | IP40 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | a réglage numérique | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Unité de couple | Nm; kgf m; lbf ft; lbf in | |
| Possibilité de journalisation des données | oui | |
| Langues | allemand; anglais; chinois; français; italien | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique; signal visuel | |
| Feedback | acoustique; avec affichage | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Métrologie | fonctionnement électrique | |
| Affichage | mode numérique | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 1 % |
| Référence article | 7295-2STAC | |
| EAN / GTIN | 4000896215461 | |
| Réf. fabricant | 7295-2STAC | |
| Article hors catalogue | L60140 4654 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |