{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 3,7 V | |
| Clase de protección IP: | IP40 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Ajuste del valor de disparo | Digital, ajustable | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | sí | |
| Unidad del par de giro | Nm; kgf m; lbf ft; lbf in | |
| Datos protocolables | sí | |
| Idiomas | Alemán; Chino; Francés; Inglés; Italiano | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico; Óptico | |
| Respuesta | háptico; indicadora | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Metrología | ejecución eléctrica | |
| Indicación | digital | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 1 % |
| Número de artículo | 7295-2STAC | |
| EAN / GTIN | 4000896215461 | |
| Número del fabricante | 7295-2STAC | |
| Número L | L60140 4654 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |