Kabelafisolerer med Locator, TiN, Til kabel-⌀: 8-15mm

Art.-nr.: 728081 8-15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til kabel-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 130 mm
Til kabel-⌀ 8 mm - 15 mm
Belægning TiN
Produkttype Knive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728081 8-15
EAN/GTIN 4045197801944

Betegnelse

Udførelse:

Afisolerer med kraft- og højdebegrænser. Forskellige farver giver mulighed for at reservere indstillede locators til udvalgte kabeltyper, der går igen. Længdeanslag kan indstilles til højre- og venstrehåndede.

Anvendelse:

Afisolering af alle gængse runde kabler ⌀ 8 - 15 mm og til afisolering af enkeltledere på 1,5 og 2,5 mm2.

Leveringsomfang:

  • Afisolerer UNI-PLUS nr. 728082 str. 8-15.
  • Locator-Box nr. 728083 med 4 stk. locators og 1 stk. 6-kant-vinkelnøgle str. 1,5.

Bemærk:

Afisoleringstangen nr. 728082 str. 8-15 og Locator Box nr. 728083 kan også bestilles enkeltvis.