Afisoleringskniv med lige klinge 8-28 mm

Art.-nr.: 728000 8-28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse No. 28G standard
Hel længde 170 mm
Til kabel-⌀ 8 mm - 28 mm
Belægning TiN
Produkttype Knive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 728000 8-28
EAN/GTIN 4011391102859
Producentnummer 10285

Betegnelse

Udførelse:

Drejelig kniv til runde og langsgående snit; indstillelig skæredybde. Den prismeformede kabelholder tilpasses automatisk til den aktuelle kabel-⌀. Ved at dreje kniven rundt og trække den på langs skæres kabelkappen over.
Leveres med 1 reservekniv i håndgrebet. Kniv med TiN-belagt skær af hensyn til længere levetid.

Fordel:

Afisolering mulig alle steder i kablet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele