Nož za skidanje izolacije s ravnom oštricom noža 8-28 mm

Artikl br.: 728000 8-28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača No. 28G Standard
ukupna duljina 170 mm
za kabel ⌀ 8 mm - 28 mm
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728000 8-28
EAN / GTIN 4011391102859
Broj proizvođača 10285

Opis

Izvedba:

Okretni nož za okrugle i dužinske rezove; dubina rezanja podesiva. Držač kabela u obliku prizme automatski se prilagođava ⌀ kabela. Izolacija kabela reže se okretanjem i dužinskim povlačenjem noža.
Isporuka uključuje 1 rezervni nož u ručki. Nož s oštricom obloženom TiN-om za dulji vijek trajanja.

Prednost:

Moguće je skidanje izolacije na bilo kojem mjestu u kabelu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi