Stripmes met recht lemmet 8-28 mm

Artikelnummer: 728000 8-28
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer No. 28G Standard
totale lengte 170 mm
voor kabel-⌀ 8 mm - 28 mm
Coating TiN
Producttype Mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728000 8-28
EAN/GTIN 4011391102859
Nummer fabrikant 10285

Omschrijving

Uitvoering:

Draaibaar mes voor rond- en langssneden; snijdiepte instelbaar. De prismavormige kabelhouder past zich automatisch aan de juiste kabel-⌀ aan. De kabelmantel wordt gesneden door het mes rond te draaien en in lengterichting te trekken.
Levering inclusief 1 reservemes in de handgreep. Snijkant van mes voorzien van TiN-coating voor een langere levensduur.

Voordeel:

Strippen van de isolatie op elke willekeurige plaats van de kabel mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen