Elektronikskævbider, spejlpoleret, rundt hoved, FW, Hel længde: 115mm

Art.-nr.: 726430 115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
520 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skærefas: Fin facet
  • Materiale: Kuglelejestål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 115 mm
Skærefas Fin facet
Materiale Kuglelejestål
Hovedbredde 11 mm
Skærlængde 14 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Skæreeffekt, mellemhård tråd op til ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Hovedform rund
Norm DIN ISO 9654
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Overflade Spejlpoleret
med returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 726430 115
EAN/GTIN 4003773039334
Producentnummer 77 02 115
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Stabilt, gennemstukket led uden slør. Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
Greb med flerkomponentovertræk.

Anvendelse:

Til fine skærearbejder, f.eks. til elektronik og finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiale:

Kuglelejestål, skær induktionshærdede.