Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, lustruit tip oglindă, cap rotund, FW, Lungimea totală: 115mm

Cod articol.: 726430 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică
Mini teşitură Contur fin
Lungimea totală L 115 mm
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă de cupru
Lăţime fălci/gură 11 mm
Standard DIN ISO 9654
Culoarea albastru; roşu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii lis
Diametru min., Sârmă de cupru 0,3 mm
Diametru min., Sârmă (tare) 0,3 mm
Diametru max., Sârmă de cupru 1,6 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 0,6 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Execuție 2K
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Fără joc
Suprafaţă Lustruit tip oglindă
Procesul de fabricație Călit
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 726430 115
EAN / GTIN 4003773039334
Număr producător 77 02 115
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Lustruirea de oglindă împiedică apariţia defecţiunilor pe circuitul electric cauzate de piesele cromate care se exfoliază. Articulaţie introdusă, stabilă, fără joc. Arc dublu cu frecare redusă pentru deschidere lină uniformă.
Mânere cu manşoane din mai multe componente.

Aplicaţie:

Pentru lucrări precise de tăiere, de ex. în electronică şi mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oţel pentru rulmenţi cu bile, tăişuri călite prin inducţie.