Stranové štípací kleště pro elektroniku leštěné, kulatá hlava, FW, Celková délka: 115mm

Artiklové číslo: 726430 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští
Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Zkosení břitu
Jemná vata
Celková délka L
115 mm
Vhodné pro
Drát (tvrdý); Měděný drát
Šířka čelistí/svěrné čelisti
11 mm
Norma
DIN ISO 9654
Poloha čelisti/svěrné čelisti
Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti
hladké
Průměr min., Měděný drát
0,3 mm
Průměr min., Drát (tvrdý)
0,3 mm
Průměr max., Měděný drát
1,6 mm
Průměr max., Drát (tvrdý)
0,6 mm
Typ kloubu
Protažený kloub
S otevírací pružinou
ano
Barva
Modrá; červená
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Stranové štípací kleště
Vlastnosti
Bez vůle
Povrch
Leštěný
Výrobní proces
Kalené
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726430 115
EAN / GTIN 4003773039334
Číslo výrobce 77 02 115
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Stabilní, průchozí kloub bez vůle. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání.
Rukojeti s vícesložkovým potahem.

Použití:

Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, břity induktivně kalené.