Skævbider blank, med greb 160 mm

Art.-nr.: 725245 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.515 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 2,8 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 2 mm
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode sænksmedet, oliehærdet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade blank
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 725245 160
EAN/GTIN 4045197887467

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.