Nibbler op til 1,6 mm,,BLK 1.6 E Set

Art.-nr.: 72323861000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 72323861000
EAN/GTIN 4014586900049
Producentnummer 72323861000
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Næsten uforgængelig.
  • Ideel til fleksibel og universel brug med pladetykkelser op til 1,6 mm.,Optimal håndtering med op til 2 % slankere håndtagsdimensioner takket være ekstremt slankt gearhoved.,Skæreretningen kan justeres variabelt med 36° i trin på 45° takket være værktøjsfri roterende værktøjsbærer.,QuickIN-hurtigskiftesystem,Høj skærehastighed,Roterende stempel giver op til 3 % længere levetid,Lave driftsomkostninger på grund af lang levetid for stempel og matrice,Motor med enestående ydelse og stabilitet,Spånbeskyttelsesgitter på ventilationsåbningerne,5 meter kabel,Rustfrit stål op til 0,7 mm,Trapezprofilsæt, der kan eftermonteres, op til 16 mm vulstdybde.

Egenskab:

  • Nominel optagelse: 350 W
  • Udgangseffekt: 210 W
  • Slagtal: 800 - 1 500 1 o/min.
  • Skærehastighed: 1,9 m/min
  • stål op til 400 N/mm²: 1,6 mm
  • stål op til 600 N/mm²: 1 mm
  • stål op til 800 N/mm²: 0,7 mm
  • Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm²: 2,5 mm
  • Skæresporvidde: 5 mm
  • Nedsænkning Ø med matrice: 22 mm
  • radius af den mindste kurve (indvendigt/udvendigt): 30 / 35 mm
  • Kabel med stik: 5 m
  • vægt ifølge EPTA: 1,80 kg