Roedora hasta 1,6 mm,,BLK 1.6 E Set

N.º do artigo: 72323861000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 72323861000
EAN/GTIN 4014586900049
Número do fabricante 72323861000
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Casi indestructible.
  • Ideal para la aplicación flexible y universal en espesores de chapa de hasta 1,6 mm.
  • ,Óptima manejabilidad con unas dimensiones de empuñadura hasta un 2 % más delgadas gracias a un cabezal de engranaje extremadamente delgado.
  • ,Dirección de corte ajustable 36°, en pasos de 45°, gracias al portamatrices giratorio sin necesidad de herramientas.
  • ,Sistema de cambio rápido QuickIN.
  • ,Alta velocidad de corte.
  • ,Punzón rotatorio para un aumento de la duración del punzón de hasta el 3 %.
  • ,Bajos costes de explotación gracias a la larga vida útil del punzón y de la matriz.
  • ,Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
  • ,Rejilla protectora de virutas en las rejillas de ventilación.
  • ,Cable de 5 m.
  • ,Acero inoxidable hasta ,7 mm.
  • ,Posibilidad de montar como accesorio prolongador para corte de hasta 16 mm de profundidad de acanaladura.

Característica:

  • Asiento nominal: 350W
  • Potencia generada: 210W
  • Número de carreras: 800 - 1 500 1 rpm
  • Velocidad de corte: 1,9 m/min
  • acero hasta 400 N/mm²: 1,6 mm
  • acero hasta 600 N/mm²: 1 mm
  • acero hasta 800 N/mm²: 0,7 mm
  • Metales no ferrosos hasta 250 N/mm²: 2,5 mm
  • Corte de ancho de pista: 5 mm
  • Ø de inmersión con matriz: 22 mm
  • radio de la curva más pequeña (interior/exterior): 30 / 35 mm
  • Cable con enchufe: 5 m
  • peso según EPTA: 1,80 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a