Måler med dybdemålebro 0-210 mm, kugleindsats, 63,5 mm bund

Art.-nr.: 7213A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Samlet længde L 190 mm
Totalbredde B 165 mm
Samlet højde H 51 mm
Materiale, hus metal
Display analog
Måleområde min. 0 mm
Fejlgrænse 0,03 mm
Skalainddelingsværdi 0,01 mm
Aflæsning af enhed millimeter
Aflæsning, millimeter 0,01 mm
Indhold enkelt del
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7213A
EAN/GTIN 4946368851839
Producentnummer 7213A
L-nummer L40010 14137
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne dybdemåler, der består af en måler og en målebro, giver dig følgende fordele: Hærdet, præcisionsslebet og lappet målebroens overflade.

Egenskab:

  • Gammelt artikelnummer: 7213
  • Digital/analog: Analog
  • Fladhedsbro: 5
  • Nøjagtighed: +/-30 µm
  • Størrelse / dimension: 0,19 X 0,165 X 0,051 M
  • Afstand: 30
  • Måleindsats: Kugle, R=1,5 mm (nr.: 21JAA225)
  • Skalainddelingsværdi: 0,01 mm
  • Forlængere: 30, 60, 90 mm
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Leveringsomfang:

I en boks uden løftehåndtag, med hårdmetalsbelagt kugleindsats (21JAA225), forlængerstænger (3 stk.)