Comparateur avec pont de mesure de profondeur 0-210 mm, insert de mesure à bille, base 63,5 mm

Réf.: 7213A
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
Longueur totale L 190 mm
Largeur totale B 165 mm
Hauteur totale H 51 mm
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Valeur de graduation 0,01 mm
Unité de lecture millimètre
Lecture, millimètre 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 7213A
EAN / GTIN 4946368851839
Réf. fabricant 7213A
Article hors catalogue L40010 14137
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce dispositif de mesure de profondeur composé d'un comparateur et d'un pont de mesure vous offre les avantages suivants : Surface du pont de mesure trempée, rectifiée avec précision et rodée.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 7213
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité Pont: 5
  • Précision: +/-30 µm
  • Taille / dimension: 0,19 X 0,165 X 0,051 M
  • Course: 30
  • Touches de mesure: Bille, R=1,5 mm (n°: 21JAA225)
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Rallonges: 30, 60, 90 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans une boîte sans levier de levage, avec insert de mesure à billes en carbure rapporté (21JAA225), tiges d’extension (3 pièces)