Låseringstang A3

Art.-nr.: 719905 A3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.777 styk på lager
  • Anvendelse, låseringstænger: Udvendig ring, lige

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Udvendig ring, lige
Hel længde 225 mm
Til udvendig låsering-⌀ 40 mm - 100 mm
Spids-⌀ 2,3 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Kæbeform lige
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade kemisk sortfarvet
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719905 A3
EAN/GTIN 4045197493088

Betegnelse

Udførelse:

Smedet ud af ét stykke. Tang kemisk sortfarvet. Greb overtrukket med kunststof.
Form A − lige kæber.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5254 A og B − til udvendige låseringe.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven