Sicherungsringzange, Typ: A3

Artikel-Nr.: 719905 A3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 919 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
Einzelteil
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Durchmesser Spitze
2,3 mm
Länge gesamt L
225 mm
Norm
DIN 5254
Form Backen/ Maul
gerade
Stellung Backen/Maul
gerade
Form Spitze
spitz
geeignet für
Außen-Sicherungsringe
Durchmesser min., Außen-Sicherungsringe
40 mm
Durchmesser max., Außen-Sicherungsringe
100 mm
Art Gelenk
durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder
ja
Form
Form A
Farbe
rot; schwarz
Material, Griff
Kunststoff ummantelt
Produktart
Sicherungsringzange
Oberfläche
atramentiert
Herstellungsverfahren
geschmiedet
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 719905 A3
EAN / GTIN 4045197493088
Herstellernummer 719905 A3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus einem Stück geschmiedet. Zange schwarz atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Form A − gerade Backen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.