Låsringstång A3 HOLEX

Article no.: 719905 A3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 758 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: Rak ytterring

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Användninglåsringstänger Rak ytterring
totallängd 225 mm
för utvändig låsrings-⌀ 40 mm - 100 mm
spets-⌀ 2,3 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Käftform rak
Handtag med plastöverdrag
Material Kromvanadinstål
Yta kemiskt svärtad tång
Utbytbar spets no
Produktslag Låsringstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 719905 A3
EAN / GTIN 4045197493088

Beskrivelse

Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag.
Form A − raka käftar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A och B − för utvändiga spårringar.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen