Hjul med fast hjul-TPE-ESD

Art.-nr.: 71474
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Hjulleje rillekugleleje
Rulletype fast hjul
Monteringstype skruet sammen
Skrueplade-bredde 135 mm
Skrueplade-dybde 110 mm
Skruehulsafstande 105 mm; 75 mm; 80 mm
Skruehul-diameter 11 mm
Konstruktionshøjde 237 mm
Produkttype rulle
Diameter, udvendig hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Belægning, uden profil ja
Brugsområde transportvogn
Bæreevne i sæt 250 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71474
EAN/GTIN 4017976714745
Producentnummer 71474
L-nummer L90080 1150
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Hus af galvaniseret stålplade. Hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer med elektrisk ledende egenskaber). Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. Dæk uden mærkning.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 250
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
  • Dæk: TPE-ESD
  • Samlet højde (mm): 237
  • Plade til fastboltning (mm): 135 x 110
  • Afstand mellem skruehullerne (mm): 105 x 75/80
  • Skruehul Ø (mm): 11