Fiksni kolešček

Št. art.: 71474
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Kolesni ležaj kroglični ležaj
Vrsta kolesa fiksno kolo
Vrsta pritrditve vijačeno
Širina vijačne plošče 135 mm
Globina vijačne plošče 110 mm
Razmik med luknjami za vijake 105 mm; 75 mm; 80 mm
Premer luknje za vijake 11 mm
Višina izvedbe 237 mm
Vrsta izdelka rola
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Področje uporabe transportni voziček
Nosilnost v kompletu 250 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71474
EAN/GTIN 4017976714745
Številka proizvajalca 71474
L-število L90080 1150
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Ohišje iz pocinkane jeklene pločevine. Kolesa s pnevmatikami TPE-ESD (termoplastični elastomer, ki je električno prevoden). Pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokim utorom. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 250
  • Velikost kolesa (mm): 200 x 40
  • Pnevmatike: TPE-ESD
  • Skupna višina (mm): 237
  • Privijačena plošča (mm): 135 x 110
  • Razmik med luknjami za vijake (mm): 105 x 75/80
  • Ø luknje za vijake (mm): 11