{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Žiaunų ilgis | 73 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, lenkti (40°–45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713500 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035039 | |
Gamintojo numeris | 26 25 200 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje
32,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
23,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 469 vnt. yra sandėlyje
15,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
27,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 528 vnt. yra sandėlyje
18,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 003 vnt. yra sandėlyje
22,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti |
Žiaunų ilgis | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
visas ilgis | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | Daugiakomponentis apvalkalas | Daugiakomponentis apvalkalas |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | kaip DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | neapdirbtas paviršius | chromuotas | nušlifuota | nušlifuota |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva |