3M™ Protection Wrap Film Colour Series, PWF-G97, Gloss Neptune Blue, 1524 mm x 22,86 m

Art.-nr.: 7100328809
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, blå Natblå
Serie Protection Wrap Film Color Series
Emballage løs
Farve blå
Komplet fjernelse mulig indtil 10
Produkttype beskyttelsesfolie
Bredde, folie 1,524 m
Længde, folie 22,86 m
Materiale, folie Polypropylen (PP)
Genanvendelig nej
Med lim-/hæftestrimler ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100328809
EAN/GTIN 00638060981825
Producentnummer 7100328809
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M beskyttelsesfolie er specielt udviklet til tilpasning af køretøjer, fra accenter til komplette køretøjsfolier, og giver holdbarheden af en malingsbeskyttelsesfilm.

Fordel:

  • Et produkt, to fantastiske funktioner - tilpasning af køretøjer og beskyttelse mod stenspåner, ridser, pletter og vejrpåvirkninger
  • Fås i flere premium farver, herunder blank eller mat finish og flips
  • Fantastisk, reflekterende finish.
  • Ligner maling
  • Langtidsbeskyttelse.
  • Mindst 70 % tykkere end typiske PVC-film* *sammenlignet med 3M-wrap-film 2080
  • Tør installation er dobbelt så hurtig som våd PPF*, så du kan arbejde hurtigt og sikkert *sammenlignet med Scotchgard Paint Protection Film Pro Series 200.
  • 3M Controltac-teknologien er kendetegnet ved en reduceret indledende klæbekraft, som muliggør nem bevægelse, afskalning og repositionering.
  • Klæbemidlet er udstyret med den nye 3M Compliance-teknologi med usynlige luftaftapningskanaler, der giver boblefri påføring*
  • Den selvhelbredende polymerteknologi tillader mindre ridser at forsvinde på grund af varme på filmen
  • PVC-fri
  • Professionel installation af 3M-godkendte installatører
  • 10 års forbrugergaranti*, understøttet af 3M *se 3M-garantitabeller for flere oplysninger
  • Godkendt til brug sammen med 3M knivfri tape præcisionslinje