• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Protection Wrap Film Color Series, PWF-G97, Gloss Neptune Blue, 1524 mm x 22,86 m

Artikel-Nr.: 7100328809
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100328809
EAN / GTIN 00638060981825
Herstellernummer 7100328809
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Protection Wrap Film wurde speziell für die Fahrzeugindividualisierung, von Akzenten bis hin zu kompletten Fahrzeugfolierungen, entwickelt und bietet die Widerstandsfähigkeit einer Lackschutzfolie.

Vorteil:

  • Ein Produkt, zwei großartige Eigenschaften – Fahrzeugindividualisierung und Schutz gegen Steinschläge, Kratzer, Flecken und Witterungseinflüsse
  • Erhältlich in mehreren Premium-Farben, einschließlich glänzender oder matter Finishes und Flips
  • Atemberaubendes, spiegelndes Finish.
  • Sieht aus wie Lack
  • Langfristiger Schutz.
  • Mindestens 70 % dicker als typische PVC-Folien* *verglichen mit 3M™ Wrap Film 2080
  • Die Trockenverlegung ist insgesamt zwei Mal schneller als nass aufgetragenes PPF*, sodass Sie schnell und sicher arbeiten können *im Vergleich zu Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200.
  • Die 3M™ Controltac™ Technologie zeichnet sich durch eine reduzierte Anfangsklebkraft aus, die ein leichtes Verschieben, Abziehen und Repositionieren ermöglicht.
  • Der Klebstoff verfügt über die neue 3M™ Comply™ Technologie mit unsichtbaren Luftablasskanälen für eine blasenfreie Anwendung*
  • Die selbstheilende Polymer-Technologie lässt kleinere Kratzer durch Wärmeeinwirkung auf der Folie verschwinden
  • PVC-frei
  • Professionelle Verlegung durch 3M™ Endorsed Installer
  • 10 Jahre Verbrauchergarantie*, abgesichert durch 3M *Siehe 3M-Garantietabellen für weitere Einzelheiten
  • Zugelassen für die Verwendung mit 3M™ Knifeless Tape Precision Line

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit