Udførelse:
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 50 mm
Beskrivelse:
Der er snesevis af anvendelsesmuligheder for 3M™ PVC-tape 764i til generelle formål. Den er velegnet til alle ikke-kritiske anvendelser. Du kan f.eks. bruge denne tape til simpel farvemærkning, bundtning, midlertidig mærkning af dele eller maskiner og mange andre formål. Du kan også bruge det til at beskytte komponenter, udstyr og produkter mod slid. Det er korrosionsbestandigt, fleksibelt, slidstærkt, tilpasningsdygtigt, let at påføre, alsidigt og fugtbestandigt.
Egenskab:
Pak produkter, pakker dele, markerer midlertidigt komponenter og maskiner og meget mere// Pak produkter, pakker dele, markerer midlertidigt komponenter og maskiner og meget mere/// Ideel til markering af områder med lav daglig trafik samt vægge og rørledninger
Bevarer sin farve med højt signal selv ved slid og kontakt med opløsningsmidler// Langvarig farvebrillans// Langvarig farvebrillans
Let at påføre, tapen strækker sig rundt om hjørnerne for pålideligt hold/// Kan påføres i hånden eller med en gulvdispenser// Kan påføres i hånden eller med en gulvdispenser
Ideel til markering på områder med lav trafik. Fås i forskellige farver (bl.a. gul, rød, blå, grøn, sort og hvid) // Ideel til mærkning i områder med lav trafik. Fås i forskellige farver (bl.a. gul, rød, blå, grøn, sort og hvid) // Hurtig vedhæftning og fremragende holdbarhed.
Stor tilpasningsevne// Stor tilpasningsevne// Fås i en lang række farver
God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler// God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Bemærk:
Til mærkning af områder med lav daglig eksponering samt vægge og rørledninger
Til generel fastgørelse og bundtning
Til mærkning af arbejdsstykker eller maskiner
Til midlertidig beskyttelse af arbejdsstykker, udstyr eller produkter mod slid
Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader