{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764 | |
| Obal | Karton | |
| Barva | Žlutá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PVC fólie | |
| Lepicí hmota | Kaučuk / pryskyřice | |
| Lepicí síla na ocel | 5,3 N/mm | |
| Roztažnost | 180 % | |
| Pevnost v tahu | 57 N/mm | |
| Teplotní odolnost min. | 16 stupně | |
| Teplotní odolnost max. | 29 stupně | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Označení; Slepit; Upevnit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Tlumící | |
| Délka L | 33 m | |
| Šířka B | 50 mm | |
| Tloušťka S | 0,13 mm |
| Katalogové číslo | 7100260285 | |
| EAN / GTIN | 04054596923829 | |
| Číslo výrobce | 7100260285 | |
| L-číslo | L01310 1899 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |