3M™ Ethylenoxid-monitor 3551+, 5 pr. pakke

Art.-nr.: 7100249356
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie 3M™ Ethylenoxid-Monitor
Producentbetegnelse 3551+
Produkttype gasdetektor
Sensor til ethylen (C2H4); organiske forbindelser (VOC)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100249356
EAN/GTIN 00638060432419
Producentnummer 7100249356
L-nummer L01110 782
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Opdag og overvåg ethylenoxid-gas og andre organiske dampe og luftbårne kemikalier på arbejdspladsen med 3M ethylenoxid-overvågningsmærkat 3551. Vores enkle, men effektive enhed hjælper med at måle og evaluere forurenende stoffer på arbejdspladsen, både for mennesker og miljø. Det anvender det etablerede videnskabelige princip om diffusion og har en nøjagtighed på +/-25% med et konfidensniveau på 95% for mange forurenende stoffer på arbejdspladsen. Du skal blot fastgøre den til din krave - det forurenende stof spredes gennem den permeable membran, hvor det absorberes af det aktive absorberende stof. Prøven sendes derefter separat til et laboratorium til analyse. Koncentrationsniveauet i prøveudtagningsområdet beregnes ud fra den mængde, der absorberes i monitoreringsmærkaten i forhold til eksponeringstiden. Kan opbevares i op til 18 måneder.

Fordel:

  • Opdag og analysér separat ethylenoxid på arbejdspladsen
  • Nøjagtighed +/-25% ved 95% konfidensniveau for de fleste forurenende stoffer på arbejdspladsen
  • Let
  • Kan opbevares i op til 18 måneder
  • Analyse ikke inkluderet
  • Mange forskellige anvendelser i industri- og laboratoriemiljøer