• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Ethylenoxid-Monitor, 3551+

Artikel-Nr.: 7100249356
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Ethylenoxid-Monitor
Herstellerbezeichnung 3551+
Produktart Gasmessgerät
Sensor für Ethylen (C2H4); Organische Verbindungen (VOCs)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100249356
EAN / GTIN 00638060432419
Herstellernummer 7100249356
L-Nummer L01110 782
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Erfassen und überwachen Sie Ethylenoxidgas und andere organische Dämpfe und in der Luft befindliche Chemikalien am Arbeitsplatz mit dem 3M™ Ethylene Oxide Monitor Badge 3551. Unser einfaches, aber effektives Gerät hilft bei der Messung und Bewertung von Schadstoffen am Arbeitsplatz, sowohl für Personen als auch für die Umgebung. Es nutzt das etablierte wissenschaftliche Prinzip der Diffusion und hat eine Genauigkeit von +/-25 % bei einem Vertrauensniveau von 95 % für viele Schadstoffe am Arbeitsplatz. Befestigen Sie es einfach an Ihrem Kragen – der Schadstoff diffundiert durch die durchlässige Membran, wo er von dem aktiven Absorptionsmittel aufgenommen wird. Die Probe sollte anschließend separat an ein Labor zur Analyse geschickt werden. Das Konzentrationsniveau im Probenahmebereich wird auf der Grundlage der in der Überwachungsplakette absorbierten Menge im Verhältnis zur Expositionszeit berechnet. Kann bis zu 18 Monaten gelagert werden.

Vorteil:

  • Erfassen und getrenntes Analysieren von Ethylenoxid in der Arbeitsplatzumgebung
  • Genauigkeit +/-25 % bei 95 % Konfidenzniveau für die meisten Arbeitsplatzschadstoffe
  • Leicht
  • Kann bis zu 18 Monaten gelagert werden
  • Analyse nicht enthalten
  • Viele verschiedene Anwendungen in Industrie- und Laborumgebungen