Udførelse:
Produktets farve: marineblå
Giver slagbeskyttelse til industriel brug i overensstemmelse med EN 812:A1
Letvægts mikrofiberstof reducerer fugt og tillader luftcirkulation
Ventilation gennem sidemaskerne øger åndbarheden
Det fleksible skaldesign passer til mange forskellige hovedstørrelser
Beskrivelse:
3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic i marineblå giver hovedbeskyttelse i henhold til EN812:A1, med et baseballcap-design og en micro peak-længde (25 mm). Den er fremstillet af letvægts mikrofiberstof og har sidemaskeventilation. Dette er kombineret med en fleksibel, ergonomisk ABS-skal.
Egenskab:
Beskytter brugeren mod lette stød mod stationære genstande
Giver slagbeskyttelse til industriel brug i henhold til EN 812:A1
Letvægts mikrofiberstof reducerer fugt og tillader luftcirkulation
Ventilation gennem sidegitterne øger åndbarheden
Fleksibelt skaldesign er velegnet til mange forskellige hovedstørrelser
Fås med 3 visirlængder: Micro (25 mm), forkortet (55 mm) og standard (70 mm).
Fås i forskellige farver
Kan eventuelt broderes med et brugerdefineret logo
Bemærk:
Lette industrielle applikationer, generel fremstilling