Kivitel:
Termék színe: Tengerészkék
Az en 812:A1 szabvány szerinti ütésvédelmet biztosít az ipari betét számára
A könnyű mikroszálas anyag csökkenti a nedvességet és lehetővé teszi a levegő áramlását
Az oldalsó hálós szellőzés növeli a szellőzést
A rugalmas héjkialakítás számos különböző fejmérethez alkalmas
Leírás:
A tengerészkék 3M™ First Base™ 3 baseballsapka az EN 812:A1 szabvány szerinti fejvédő, baseballsapka-stílusban, mikrosütővel (25 mm). Könnyű mikroszálas anyagból készült, és oldalsó hálóval rendelkezik a szellőzés érdekében. Ezenkívül rugalmas, ergonomikus ABS héj is rendelkezésre áll.
Jellemző:
Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen
3 esernyőhosszal kapható: Mikro (25 mm), rövidített (55 mm) és standard (70 mm)
Különböző színekben kapható
Opcionálisan egyedi logóval hímezhető
Figyelem:
Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás