3M™ GoggleGear™ 6000 fuldsynsbriller, sort stel, Scotchgard™ antidug/antiridse-belægning (K&N), klar linse, GG6001SGAF-BLK

Art.-nr.: 7100216582
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100216582
EAN/GTIN 58887862344360
Producentnummer 7100216582
L-nummer L01110 558

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedsbriller med fuldt udsyn og stor profil
3M™ Scotchgard™ anti-fog/anti-scratch-belægning er mere holdbar* end konventionelle anti-fog-belægninger, hvilket bidrager til forbedret øjenbeskyttelse i fugtige og disede miljøer
Luftcirkulation og mindre dug takket være den indirekte ventilation.
Længere levetid takket være anti-ridsebelægning
Takket være 3M™ Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse-belægningen er beskyttelsesbrillerne tågefri og ridsefri og opfylder kravene til tågebestandighed i henhold til mærkning K og N i EN 166

Beskrivelse:

3M™ GoggleGear™ sikkerhedsbriller i 6000-serien har en stor profil med indirekte ventilation til luftcirkulation med Scotchgard™ antidug- og antiridsebelægning.

Egenskab:

3M™ GoggleGear™ full-face-goggles med indirekte antidug-ventilation giver plads nok til at blive båret over de fleste receptpligtige linser takket være deres store profil
Førsteklasses sfæriske buede linser giver et optimalt horisontalt og vertikalt synsfelt
3M™ Scotchgard™ anti-fog-belægning giver fremragende anti-fog- og anti-revneegenskaber
Drejelig ratchet til praktisk individuel justering
Let at justere tekstilhovedbøjlen for en sikker og behagelig pasform
Det brede, fleksible næseområde giver en god pasform, når det bæres sammen med halvmasker til åndedrætsværn
GG6001NSGAF-BLU med neoprenhovedbånd kan steriliseres op til 40 gange ved autoklavering ved 121°C
Den grå, flip-up IR-5 filterlinse er populær til gassvejsning og metalskæring
*Baseret på interne test udført af 3M i overensstemmelse med EN 168-testprocedurer sammenlignet med konventionelle antibegroningsbelægninger.

Bemærk:

Slagterier, landbrug, samling, bilindustrien, luft- og rumfart, kemi, nedbrydning, konstruktion, nedrivning, boring, vedligeholdelse af anlæg, mad og drikkevarer, skovbrug, generel produktion, slibning, sandblæsning, laboratorier, retshåndhævelse, maskinværksted, bearbejdning, murerarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, maling, pandemier, lægemidler, støbning, elproduktion, primære metaller, sanering, nittearbejde, vejbygning, slibning, savning, transport, UV-beskyttelse