3M™ GoggleGear™ 6000 teljes látóterű védőszemüveg, fekete keret, Scotchgard™ anti-fog/anti-scratch bevonat (K&N), tiszta lencse, GG6001SGAF-BLK

Cikkszám: 7100216582
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100216582
EAN / GTIN 58887862344360
Gyártó száma 7100216582
L-szám L01110 558

Leírás

Kivitel:

teljes látómezős védőszemüveg nagy profillal
A 3M™ Scotchgard™ páramentes/karcálló bevonat ellenállóbb*, mint a hagyományos páramentesítő bevonatok, így javítja a szemvédelem teljesítményét párás és ködös környezetben
A közvetett szellőzésnek köszönhetően a levegő keringése és a párásodás is csökken
Hosszabb élettartam a karcmentes bevonatnak köszönhetően
A 3M™ Scotchgard™ páramentes/karcálló bevonatnak köszönhetően a szemüvegek páramentesek és karcállók, és megfelelnek az en 166 szabvány jelölés K és N előírásainak

Leírás:

A 3M™ GoggleGear™ biztonsági védőszemüveg 6000-as sorozata nagy profillal rendelkezik, közvetett szellőzéssel a jó légáramlás érdekében, valamint Scotchgard™ páramentesítő és karcálló bevonattal.

Jellemző:

A 3M™ GoggleGear™ teljes látószögű szemüveg közvetett páramentesítő szellőzéssel elegendő helyet biztosít a legtöbb dioptriás lencséhez, köszönhetően a nagy profilnak
A prémium minőségű gömbölyű ívelt tárcsák optimális vízszintes és függőleges látómezőt biztosítanak
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít
Forgatható racsni a kényelmes egyéni beállításhoz
Egyszerű állítható textil fejpánt a biztonságos és kényelmes viselésért
A széles, rugalmas orrfelület jó illeszkedést tesz lehetővé légzésvédő félálarcok viselésekor
A neoprén fejpánttal ellátott GG6001NSGAF-BLU 121 °C-on történő autoklávozással akár 40 alkalommal sterilizálható
A szürke, csuklós IR-5 szűrőüveg népszerű a gázhegesztéshez és a fémvágáshoz
*A 3M által az en 168 szabvány szerint elvégzett belső tesztek alapján, a hagyományos páramentesítő bevonatokkal összehasonlítva

Figyelem:

Vágóhíd, Mezőgazdaság, összeszerelés, Autóipar, Repülés, Vegyipar, bontás, építés, bontás, fúrás, Üzemi karbantartás, élelmiszer és italgyártás, Erdészeti, Általános gyártás, csiszolás, Gerenda tisztítás, laboratóriumok, bűnüldözés, gép működtetése, feldolgozás, Festékek, Festékek, olaj és Gáz, Festékek, Festékek, Pandémiák, gyógyszerek, öntés, energiatermelés, primer fémek, Felújítás, szegecselés, útépítés, homokcsiszolás, fűrészelés, szállítás, UV védelem