3M™ riflet låseskiver 769F, 180 mm x 22 mm, 80+, flad, T27

Art.-nr.: 7100197431
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100197431
EAN/GTIN 05902658114229
Producentnummer 7100197431

Betegnelse

Udførelse:

Leverer langvarig ydeevne og alsidighed.
Skærer hurtigere og holder længere end konventionelle slibekorn takket være 3M™-præcisionskornene
Det er bevist, at de er mere effektive end konventionelle zirconia korund klapskiver.
De enkelte lameller nedbrydes og frigiver nye mineraler for at sikre en ensartet skærehastighed i hele skivens levetid.
Ideel til brug på kulstofstål, rustfrit stål og andre varmefølsomme legeringer.

Beskrivelse:

Det præcisionsstøbte keramiske korn i flapskiven muliggør en usædvanlig høj materialeaftagning med mindre kontakttryk. Dette slibekorn danner trekantede spidser, der skærer i metallet, og som ikke ″pløjer″ sig igennem som konventionelle slibemidler. Flap-skiver er tredimensionelle slibeskiver, der består af overlappende fiberforstærkede flapper belagt med slibemiddel, der er spredt ud fra et centralt nav. Efterhånden som de overlappende lag slides væk, bliver lameller af nyt slibemateriale løbende udsat. Dette giver mulighed for hurtig og jævn slibning, og dæmpningen af klapperne giver en homogen overfladekvalitet. Under normale forhold giver vores flapskiver en finish, der er et trin finere end en fiberskive af samme kvalitet. Deres overlappende design gør det muligt at anvende mere slibemateriale på skærefladen, hvilket gør dem betydeligt bedre end typiske slibeskiver. Derfor giver vores skiver mulighed for en betydelig forøgelse af produktiviteten i slibeprocesser. De udfører to opgaver i et enkelt trin, nemlig slibning og efterbehandling, og kan derfor erstatte slibeskiver med bindemidler og fiberskiver. De er en nyttig tidsbesparende og omkostningsbesparende løsning til en lang række applikationer, især når overfladekvalitet og snitmodstand er vigtige. Vores skiver er designet til vinkelslibere.

Egenskab:

Giver langvarig ydeevne og alsidighed.
Skærer hurtigere og holder længere end konventionelle slibekorn takket være 3M™ præcisionskorn
Det er bevist, at de klarer sig bedre end konventionelle zirconia alumina flapskiver.
Individuelle flapper nedbrydes og frigiver nyt mineral for at sikre en ensartet skærehastighed i hele skivens levetid.
Ideel til brug på kulstofstål, rustfrit stål og andre varmefølsomme legeringer.

Bemærk:

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal