3M™ Flap Disc 769F, T27, 180 mm x 22,23 mm, 80+, PN52016

Cod articol: 7100197431
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100197431
EAN / GTIN 05902658114229
Număr producător 7100197431

Descriere

Execuţie:

Oferă performanță și versatilitate de lungă durată.
Taie mai repede și durează mai mult decât un abraziv convențional datorită granulației de precizie 3M™ Precision Grit.
S-a dovedit a fi mai puternic decât discurile convenționale cu lambou din zirconiu corindon.
Aripioarele individuale se descompun și eliberează minerale proaspete pentru a asigura o viteză de tăiere constantă pe toată durata de viață a discului.
Ideal pentru utilizarea pe oțel carbon, oțel inoxidabil și alte aliaje sensibile la căldură.

Descriere:

Granulația ceramică turnată cu precizie conținută în discul cu lamelă permite o îndepărtare excepțional de mare a materialului cu o presiune de contact mai mică. Această granulație abrazivă formează vârfuri triunghiulare care taie metalul și care nu se rupe sau nu ″ară″ ca în cazul abrazivilor convenționali. Discurile cu lamelă sunt discuri abrazive tridimensionale formate din lameluri suprapuse, întărite cu fibre și acoperite cu abraziv, care se desprind în evantai dintr-un butuc central. Pe măsură ce straturile suprapuse ale clapetelor se uzează, clapele de mineral abraziv proaspăt sunt expuse în mod continuu. Acest lucru permite o șlefuire rapidă și uniformă, iar amortizarea clapetelor produce o calitate omogenă a suprafeței. În condiții normale, discurile noastre cu clapetă produc un finisaj care este cu o treaptă mai fină decât finisajul unui disc din fibră de aceeași calitate. Designul lor suprapus permite aplicarea unei cantități mai mari de material abraziv pe suprafața tăiată, ceea ce le face să fie net superioare discurilor de rectificat obișnuite. Din acest motiv, discurile noastre permit o creștere semnificativă a productivității în procesele de rectificare. Acestea îndeplinesc două sarcini într-o singură etapă, șlefuirea și finisarea, putând astfel înlocui discurile abrazive lipite și discurile din fibră. Acestea reprezintă o soluție utilă de economisire a timpului și a costurilor pentru o gamă largă de aplicații, în special atunci când calitatea suprafeței și rezistența la incizie sunt importante. Discurile noastre cu clapetă sunt concepute pentru polizoare unghiulare.

Caracteristică:

Oferă performanță și versatilitate de lungă durată.
Taie mai repede și rezistă mai mult decât un abraziv convențional datorită granulației de precizie 3M™.
S-a dovedit a fi mai performant decât discurile convenționale cu lamelă de zirconiu de alumină.
Clapele individuale se desfac și eliberează mineral proaspăt pentru a asigura o viteză de tăiere constantă pe toată durata de viață a discului.
Ideal pentru utilizarea pe oțel carbon, oțel inoxidabil și alte aliaje sensibile la căldură.

Notă:

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal