Scotch-Brite™ grov rengøringsskive XT-DB Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS

Art.-nr.: 7100192333
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100192333
EAN/GTIN 04054596606173
Producentnummer 7100192333
L-nummer L51710 665

Betegnelse

Udførelse:

Velegnet til hurtig fjernelse af rust, maling, skjolder og belægninger fra metaller
Fiber med høj styrke, der er modstandsdygtig over for splinter og giver optimal ydeevne på kanter.
Høj tilpasningsevne giver et større kontaktområde for hurtigere fjernelse.
Siliciumcarbid skærer aggressivt og efterlader en fin finish
Modstandsdygtig over for belastning og derfor ensartet skæreydelse

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc har et slibemineral af siliciumkarbid inkorporeret i et åbent nylonvæv. Vores skiver fjerner effektivt rust, maling, malingslag, belægninger og klæbemidler fra overflader uden at ændre grundmaterialet væsentligt.

Egenskab:

Velegnet til hurtig fjernelse af rust, maling, kalk og belægninger fra metaller
Fiber med høj styrke, modstår spåner og giver optimal ydeevne på kanter
Modstår belastning for ensartet skæreydelse
Høj hastighed, lav vibration og lav gnistdannelse

Bemærk:

Rust removal, paint removal, mill scale removal, coating removal, adhesive removal, and surface preparation