• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS

Artikel-Nr.: 7100192333
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro
Form rund
Breite Scheibe T 22 mm
Trägerteller Kunststoff
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Feinheitsgrad sehr grob
Schleifmittelunterlage Vlies
Farbe schwarz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
geeignet für Material Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Norm EN 13743

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100192333
EAN / GTIN 04054596606173
Herstellernummer 7100192333
L-Nummer L51710 665
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Profitieren Sie mit der Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro beim Vorbehandeln von Metalloberflächen oder beim Entfernen von Rost und Lack von der verbesserten Anpassungsfähigkeit bei gleichbleibender Festigkeit. Die Scheibe zeichnet sich durch eine Kombination aus neu entwickelten Faserbündeln, Kunstharz und Siliciumcarbid-Schleifmitteln aus, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann die Scheibe sich genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen. Dies erhöht die Kontaktfläche und den Abtrag. Sie passt sich an Schweißraupen an, um Schweißnähte zu polieren, ohne sie zu entfernen. Außerdem gelangen Sie damit an schwer zugängliche Stellen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Durch seinen starken Abtrag sorgt das Siliciumcarbid für eine hervorragende Oberflächenqualität. Unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen werden effektiv entfernt, ohne die Gestalt des Werkstücks zu verändern. Dies wiederum reduziert Nacharbeiten und steigert die Produktivität. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die festigende Kunstharzbindung bricht während der Arbeit nach und nach auf, um neue Faserbündel und neues superscharfkantiges Siliciumcarbid-Schleifmittel freizulegen. Dies stellt eine konstante Abtragleistung über die gesamte Standzeit sicher. Die hochfesten Fasern wirken einem Ausreißen entgegen und liefern auch an Kanten hervorragende Ergebnisse. Die Scheibe zeichnet sich außerdem durch geringe Vibration und Funkenbildung sowie hohe Umdrehungszahlen und eine lange Standzeit aus.

Vorteil:

  • Geeignet für die schnelle Entfernung von Rost, Farbe, Zunder und Beschichtungen von Metallen
  • Hochfeste Faser, resistent gegen Ausbrüche und bietet optimale Leistung an Kanten
  • Hohe Anpassungsfähigkeit bietet eine größere Kontaktfläche für schnellere Abtragleistungen
  • Siliziumcarbid schneid aggressiv und hinterlässt ein feines Finish.
  • Widerstandsfähig gegen Belastung und somit gleichmäßige Schnittleistung
  • Hohe Geschwindigkeit, geringe Vibration und geringer Funke

Empfehlung:

  • Rostentfernung, Lackentfernung, Entfernung von Mühlenkalken, Entfernen von Beschichtungen, Entfernen von Klebstoffen und Oberflächenvorbereitung