Udførelse:
Produktets farve: orange
Ideel til efterfølgende mærkning af forseglede overflader.
Den maksimale lokaliseringsdybde er 60 cm
19,8 mm i diameter x 76,2 mm i højden
Passiv antenne i orange vandafvisende polyethylenhus
Beskrivelse:
3M™ EMS Near Surface Marker er specielt designet til nøjagtig markering af underjordiske telefonledninger. Den leveres i en cylindrisk form, hvilket gør det nemt at installere den i asfalt eller beton uden omfattende gravearbejde. Denne markør giver en positiv identifikation af faciliteter.
Egenskab:
Maksimal detektionsdybde er 60 cm
Ideel til eftermærkning på forseglede overflader.
Cylindrisk form
Passiv antenne i en vandafvisende polyethylenskal
Kan tåle temperaturer i området fra -20° til 50° C
Modstandsdygtig over for elementer og 50 års levetid
Virker uden ekstern strømkilde
Farven er i overensstemmelse med APWA-standarderne
Bemærk:
Til elektrisk isolering op til 1 kV, reparation af kabelkapper samt beskyttelse og forsegling af ikke-elektriske applikationer