Ejecución:
Color del producto: naranja
Ideal para el marcado retrospectivo en superficies selladas.
La profundidad máxima de localización es de 60 cm
19,8 mm de diámetro x 76,2 mm de altura
Antena pasiva en carcasa de polietileno naranja repelente al agua
Descripción:
Marcado preciso, incluso bajo el asfalto. El marcador para instalaciones subterráneas también puede utilizarse a posteriori.
Característica:
La profundidad máxima de detección es de 60 cm
Ideal para el marcaje posterior en superficies selladas.
Forma cilíndrica
Antena pasiva en una carcasa de polietileno repelente al agua
Soporta temperaturas de -20° a 50° C
Resistente a la intemperie y con una vida útil de 50 años
Funciona sin fuente de alimentación externa
El color se ajusta a las normas de la APWA
Nota:
Para el aislamiento eléctrico hasta 1kV, la reparación de cubiertas de cables, así como la protección y el sellado de aplicaciones no eléctricas