3M™ genanvendelig beskyttelsesdragt 51851, størrelse L

Art.-nr.: 7100147721
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100147721
EAN/GTIN 04054596489325
Producentnummer 7100147721
L-nummer L01110 533

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: grå

Beskrivelse:

3M™ Genbrugsovertrækstøj 51851 er CE-certificeret kategori III i henhold til type 6-standarderne og EN 1149 for at reducere ophobning af statisk ladning. Den er fremstillet af polyestermateriale med kulfibertråde, der løber lodret ned gennem stoffet, og kan vaskes op til 30 gange ved 40 °C. Den har også knæpuder og et ventileret rygpanel for at give den optimale balance mellem beskyttelse og komfort.

Egenskab:

3M™ beskyttelsesdragt 51851 kan genbruges og kan vaskes 30 gange ved 40 °C
Opfylder EN 1149-5:2018 for antistatiske beskyttelsesegenskaber.
EVA-skum knæpuder
Åbn ventilationen på bagsiden
Strikkede manchetter med tommelfingerløjper
2 x sidelommer og 1 x baglomme