Combinaison réutilisable 3M™ 51851, L

Réf.: 7100147721
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100147721
EAN / GTIN 04054596489325
Réf. fabricant 7100147721
Article hors catalogue L01110 533

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris

Description:

La combinaison réutilisable 3M™ 51851 est certifiée CE de catégorie III à type 6 et EN 1149 pour réduire l'accumulation de charge statique. Fabriquée en polyester avec des fils de fibre de carbone descendant verticalement le long du tissu, elle peut être lavée jusqu'à 30 fois à 40 °C. Elle propose également des genouillères et un panneau arrière ventilé, pour offrir un équilibre optimal entre protection et confort.

Caractéristique(s):

La combinaison 3M™ 51851 est réutilisable et peut être lavée 30 fois à 40 °C.
Conforme à la norme EN 1149-5:2018 pour les propriétés de protection antistatique
Genouillères en mousse EVA
Ouvre l'aération à l'arrière
Poignets tricotés avec passants pour les pouces
2 x poches latérales et 1 x poche arrière