3M™ Cubitron™ II Flex Grind slibeskiver, 180 mm x 4 mm x 22 mm, 36+

Art.-nr.: 7100140058
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100140058
EAN/GTIN 58850304194977
Producentnummer 7100140058
L-nummer L51710 509

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigere bearbejdning - flere produktionsstykker/time
Længere levetid - lavere omkostninger/anvendelse
Mindre pres - takket være det høje snit
Mindre vibrationer - høj komfort for brugeren
Denne slibeskiven skal altid anvendes med en speciel underlagsplade.

Beskrivelse:

Cubitron II Flex Grind slibeskiver har en hurtigere fjernelse af materiale og dobbelt så lang levetid som konventionelle fleksible slibeskiver. Verdens første fleksible slibeskiven på markedet, der indeholder det revolutionerende præcisionsformede keramiske korn, og det geometrisk identiske keramiske korn skærer betydeligt hurtigere, længere og køligere gennem metal end konventionelle slibemidler.

Egenskab:

Hurtigere forarbejdning - flere produktionsstykker / time.
Længere levetid - lavere omkostninger / anvendelse
Mindre pres - takket være den høje skærekapacitet
Mindre vibrationer - høj brugerkomfort
Denne grovskive skal altid anvendes med en speciel underlagspude.
Indhold: Der medfølger to puder i hver æske (50 puder).